VESTIL FL-4000 frontlastare, gaffelmonterad, 63.25 x 69.75 x 22.625 tum Storlek, 4000 lb., stål, blå

Finns i lager
Artikel: AG7TCK Modell: FL-4000

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrontlastare
Kapacitet4000 Ibs
RännmaterialStål
FärgBlå
Dumpvinkel90 grader
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7-1 / 2 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd7.5 "
Höjd22.625 "
Längd63.25 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel90 grader
Övergripande djup63.25 "
Totala höjden22.63 "
Total längd63.25 "
Total bredd69.75 "
Användbar gaffelfickahöjd2 1 / 2 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 2 "
Användbar bredd64 "
Volym1 1/3 kub. yd.
Bredd69.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252.45
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)176.53
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetDumpvinkelVolymPris
VESTIL FL-4000-N frontlastare, gaffelmonterad, 63.25 x 48.5 x 22.625 tum Storlek, 4000 lb., stål, blå | AG7TCL FL-4000-N---4000 Ibs90 grader1 cu. yd.31 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-4000 frontlastare, gaffelmonterad, 63.25 x 69.75 x 22.625 tum Storlek, 4000 lb., stål, blå
37 352 kr /enhet