VESTIL G6-24-B strukturell rackskydd, med stötfångare, storlek 24 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AG7TJR Modell: G6-24-B

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd med stötfångare
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.625 "
Kanalstorlek6"
Kanaltjocklek0.2 "
FärgGul
Djup7.75 "
Höjd24.25 "
Längd7.875 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek5 / 8 "
Monteringsplattans djup6"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd8 1 / 16 "
Antal monteringshål4
Paketstorlek1
Plattlängd6"
Tallriksbredd8 1 / 16 "
Ståltjocklek6 In.
Användbar längd2 7 / 8 "
Användbar bredd4 9 / 16 "
Bredd8.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)61.6
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)20.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL G6-12-B konstruktionsskydd, med stötfångare, storlek 12 x 8 tum | AG7TJN G6-12-B12.25 "1 300 kr
VESTIL G6-18-B konstruktionsskydd, med stötfångare, storlek 18 x 8 tum | AG7TJQ G6-18-B18.25 "1 659 kr
VESTIL G6-36-B konstruktionsskydd, med stötfångare, 36 x 8 tum | AG7TJT G6-36-B36.25 "2 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL G6-24-B strukturell rackskydd, med stötfångare, storlek 24 x 8 tum
2 022 kr /enhet