VESTIL HDC-450-60 Hydraulisk trumstaplare, manuell, 60 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AG7TWC Modell: HDC-450-60

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karriers med utökad räckvidd
accepterar55-gallons ståltrumma
Kapacitet800 Ibs
Caster LockJa
Caster Typ(2) Sväng med golvlås
FärgBlå
Djup109.25 "
Trumma Dia.20.5 "till 23.5"
TrummaterialStål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Främre hjulstorlek(2) 8" x 2"
Bredd på främre hjul2"
Höjd77.38 "
Längd109.25 "
Lyfthöjd60 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak2"
Rotation360 grader
RotationstypHandvev
Bredd49.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 239.4
Fartygets höjd (cm)194.15
Fartygets längd (cm)277.5
Fartygets bredd (cm)124.94
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMotor HPKraftkällaRotationstypSpänningBreddPris
VESTIL HDC-450-72 Hydraulisk trumstaplare, manuell, 72 tums höjd | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ManuellDra kedjan-49.19 "46 306 kr
VESTIL HDC-450-84 Hydraulisk trumstaplare, manuell, 84 tums höjd | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-ManuellDra kedjan-53.19 "49 130 kr
VESTIL HDC-450-96 Hydraulisk trumstaplare, manuell, 96 tums höjd | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-ManuellDra kedjan-53.19 "51 089 kr
VESTIL HDC-450-60-AC Hydraulisk trumstaplare, AC Power, 60 tums höjd | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V49.19 "61 879 kr
VESTIL HDC-450-60-DC Hydraulisk trumstaplare, DC Power, 60 tums höjd | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hkElektrisk sladdlösHandvev12V49.19 "61 879 kr
VESTIL HDC-450-72-AC Hydraulisk trumstaplare, växelström, 72 tums höjd | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V49.19 "63 493 kr
VESTIL HDC-450-72-DC Hydraulisk trumstaplare, likström, 72 tums höjd | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V49.19 "63 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDC-450-60 Hydraulisk trumstaplare, manuell, 60 tums höjd
44 645 kr /enhet