VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulisk trumkross/komprimator, 208V

Artikel: AG7TWL Modell: HDC-905-IDC/208V
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

156 737 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor
ANSI-klassZ245.5
Ungefärlig krosshöjd6"
Batterier ingårNej
FärgBlå
Komprimerande tallrik Dia.21 "
Krossande kraft38000 Ibs
Krossplattans vikt75 Ibs
Cykeltid25 sek.
Djup38.1875 "
Kapacitet för dropppanna1 gal.
Dropppannas höjd1 5 / 8 "
Längd på dropppannan4 1 / 2 "
Dropppannas bredd31 1 / 2 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
handtag Längd17 "
Höjd90.94 "
HP6.5 hk
Hz60
Insida djup25 "
Inuti höjden35.75 "
Inre bredd25 "
Längd38.187 "
MaterialStål
Max. Komprimerande kraft18000 Ibs
Max. Krossande kraft38000 Ibs
Max. Tvinga38000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Motor HP6.5
Oljebehållare18 gal.
AnvändningsmetodPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Användbar kammarhöjd35 3 / 4 "
Användbar kammarlängd25 "
Användbar kammarbredd25 "
Spänning208V AC
Bredd36.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 522
Fartygets höjd (cm)226.85
Fartygets längd (cm)97
Fartygets bredd (cm)93.82
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInre breddBatterier ingårDjupOljebehållareBärbarKraftkällaSpänningPris
VESTIL HDC-900-GPT trumkross, gasdriven, hydraulisk | AG7TWG HDC-900-GPTMobil bensindriven trumkross30 "Ja138.375 "-JaBensin12V DC312 348 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulisk trumkross/komprimator, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "-38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd230V AC186 705 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulisk trumkross/komprimator, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd460V AC142 238 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 208V Kross / kompaktor, 208V, högcykelpaket | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--208V AC232 073 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 230V Kross / kompaktor, 230V, högcykelpaket | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej40.12 "25 gal.NejElektrisk sladd230V AC232 073 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 460V Kross / kompaktor, 460V, högcykelpaket | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--460V AC229 752 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulisk trumkross/kompator | CM9TDP HDC-905-IDCElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulisk trumkross/komprimator, 208V
156 737 kr /enhet