VESTIL HDC-900-GPT trumkross, gasdriven, hydraulisk | AG7TWG

VESTIL HDC-900-GPT trumkross, gasdriven, hydraulisk

Artikel: AG7TWG Modell: HDC-900-GPT
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

312 348 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil bensindriven trumkross
ANSI-klassZ245.5
Ungefärlig krosshöjd6"
Batterier ingårJa
FärgBlå
Krossande kraft38000 Ibs
Cykeltid25 sek.
Djup138.375 "
Motor HP18
Motorstorlek570cc
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5.5 "
FramhjulsmaterialPlast
Bredd på främre hjul2"
handtag Längd105.63 "
Höjd105.63 "
HP18 hk
Hydraulisk reservoarkapacitet30 gal.
Insida djup30 "
Inuti höjden35.94 "
Inre bredd30 "
Längd35 "
MaterialStål
Max. Tvinga38000 Ibs
Mäta enheterVARJE
AnvändningsmetodPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
BärbarJa
KraftkällaBensin
Bakhjul Dia.25 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak8.5 "
Däckdiameter25 "
DäckmaterialGummi
Däckbredd8 1 / 2 "
Transporthöjd58 3 / 16 "
Spänning12V DC
Hjuldiameter26 "
Bredd83.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1089.45
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)215.9
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInre breddBatterier ingårDjupOljebehållareBärbarKraftkällaSpänningPris
VESTIL HDC-905-IDC/208V Hydraulisk trumkross/komprimator, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd208V AC156 737 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/230V Hydraulisk trumkross/komprimator, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "-38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd230V AC186 705 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Hydraulisk trumkross/komprimator, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd460V AC142 238 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 208V Kross / kompaktor, 208V, högcykelpaket | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--208V AC232 073 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 230V Kross / kompaktor, 230V, högcykelpaket | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej40.12 "25 gal.NejElektrisk sladd230V AC232 073 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 460V Kross / kompaktor, 460V, högcykelpaket | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--460V AC229 752 kr
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulisk trumkross/kompator | CM9TDP HDC-905-IDCElektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDC-900-GPT trumkross, gasdriven, hydraulisk
312 348 kr /enhet