VESTIL HDMS-48 hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 48 tums bredd, 100 pund, silver, stål

Finns i lager
Artikel: AG7TZQ Modell: HDMS-48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Basplattans längd5"
Basplattans bredd48 "
Kapacitet100 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgSilver
Djup5"
Ögla Dia.3 / 4 "
Höjd3 1 / 2 "
Längd5"
MaterialStål
Max. Arbetstemp.175 Deg. F
Antal kedjor2
Antal öljetter2
Antal öljetter2
Sopa bredd48 "
Typ av sopmaskinKedjehängningstyp
Bredd49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material används för konstruktionen av Vestil HDMS-48?

S. Den är konstruerad av kraftigt stål och aluminium.

F. Behöver enheten monteras?

S. Nej, den kommer helt monterad.

F. Hur hög är ögonkroken på ändarna av den magnetiska sopmaskinen?

A. Ögonkroken som kedjan är fäst vid är 2-3/4 tum hög.

Produktvarianter

ProduktModellBasplattans breddKapacitetHöjdSopa breddBreddPris
VESTIL HDMS-36 hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 36 tums bredd, 75 pund, silver, stål | AG7TZP HDMS-3636 "75 Ibs3 1 / 2 "36 "37 "3 778 kr
VESTIL HDMS-60 hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 60 tums bredd, 120 pund, silver, stål | AG7TZR HDMS-6060 "120 Ibs4"60 "50 "5 580 kr
VESTIL HDMS-72 hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 72 tums bredd, 130 pund, silver, stål | AG7TZT HDMS-7272 "130 Ibs4"72 "70 "6 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDMS-48 hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 48 tums bredd, 100 pund, silver, stål
4 875 kr /enhet