VESTIL HDP-serien palllyftare


Filter
Färg: Blå , Gaffelhöjd: 2" , Gaffeltjocklek: 2" , Rammaterial: Stål , Ramtyp: Helsvetsad , Handtagsmaterial: Stål , Material: Stål , Total gaffelbredd: 25 "
StilModellHöjdBorgens höjdKapacitetLängdLyfthöjd Max.PallklareringGaffellängdGaffelsadelbreddPris (ex moms)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 Ibs46.25 "48 "48 "36 "21 "36 395 SEK
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 Ibs59.25 "48 "48 "48 "21 "39 548 SEK
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 Ibs55.88 "48 "48 "42 "21 "38 294 SEK
D
HDP-4-36
62.5 "5"4000 Ibs46.44 "48 "48 "36 "17 "44 143 SEK
E
HDP-4-42
62.5 "5"4000 Ibs51.75 "48 "48 "42 "17 "47 075 SEK
F
HDP-4-48
62.5 "5"4000 Ibs57.25 "48 "48 "48 "17 "52 501 SEK
G
HDP-6-54
65.5 "7"6000 Ibs61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "72 667 SEK
H
HDP-6-42
65.5 "7"6000 Ibs49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "58 021 SEK
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 Ibs57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "67 163 SEK

HDP-serien palllyftare

Justerbara byglar är komponenter i Vestil HDP-seriens palllyftare utformade för att lyfta och transportera tunga pallar i lager, distributionscenter och andra industriella miljöer. De har en lyftarm eller mekanism för att koppla in pallen eller lasten och är justerbara för att passa olika pallstorlekar eller lastkonfigurationer. Dessa enheter är gjorda av aluminium för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?