VESTIL PM4-serien Fullfjädrade pallvagnar


Filter
Färg: Red , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 48 " , Material: Stål , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 1 1 / 2 " , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellKapacitetDjupGaffellängdGaffelbreddBreddPris (ex moms)
A
PM4-2096
4000 Ibs112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "15 523 SEK
B
PM4-2796
4000 Ibs112 "96 "27 "27 "15 665 SEK
C
PM4-2072
4400 Ibs88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "15 210 SEK
D
PM4-2772
4400 Ibs84 "72 "27 "27 "15 554 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?