VESTIL HDP-6-54 Palllyftare, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tums gaffellängd | AG7UAW

VESTIL HDP-6-54 Palllyftare, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tums gaffellängd

Finns i lager
Artikel: AG7UAW Modell: HDP-6-54

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalllyftare
Borgen Tyngdpunkten26 3/8 "x 32"
Borgens höjd7"
Borgens bredd4"
Kapacitet6000 Ibs
FärgBlå
Gaffelhöjd2"
Gaffellängd54 "
Gaffelsadelbredd13 "
Gaffelavstånd13 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd6"
RamHelsvetsad
RammaterialStål
RamtypHelsvetsad
handtag Längd28 "
Hantera materialStål
Höjd65.5 "
Längd61 "
Lyfthöjd Max.47.75 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd25 "
Pallklarering47 3 / 4 "
Bredd25.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 432
Fartygets höjd (cm)166.37
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBorgens höjdKapacitetLängdLyfthöjd Max.PallklareringGaffellängdGaffelsadelbreddPris
VESTIL HDP-2-36 Palllyftare, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffellängd | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 Ibs46.25 "48 "48 "36 "21 "36 395 kr
VESTIL HDP-2-42 Palllyftare, 2000 Lb. Kapacitet, 42 tums gaffellängd | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 Ibs55.88 "48 "48 "42 "21 "38 294 kr
VESTIL HDP-2-48 Palllyftare, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tums gaffellängd | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 Ibs59.25 "48 "48 "48 "21 "39 548 kr
VESTIL HDP-4-36 Palllyftare, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums gaffellängd | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 Ibs46.44 "48 "48 "36 "17 "44 143 kr
VESTIL HDP-4-42 Palllyftare, 4000 Lb. Kapacitet, 42 tums gaffellängd | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 Ibs51.75 "48 "48 "42 "17 "47 075 kr
VESTIL HDP-4-48 Palllyftare, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tums gaffellängd | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 Ibs57.25 "48 "48 "48 "17 "52 501 kr
VESTIL HDP-6-42 Palllyftare, 6000 Lb. Kapacitet, 42 tums gaffellängd | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 Ibs49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "58 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDP-6-54 Palllyftare, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tums gaffellängd
72 667 kr /enhet