VESTIL HPRO-72-42-4 högprofilsmaskin och rackskydd, 72 tum x 42 tum x 4 tum Storlek | AG7UHR

VESTIL HPRO-72-42-4 högprofilsmaskin och ställskydd, 72 tum x 42 tum x 4 tum storlek

Artikel: AG7UHR Modell: HPRO-72-42-4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 197 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med hög profil
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
Diameter4 1 / 2 "
Skyddsbredd72 5 / 8 "
Höjd42 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mid Rail Höjd21 "
Monteringsplatta Hål Dia.0.875 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans bredd8"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Övergripande djup40.12 "
Totala höjden42.56 "
Total längd40.12 "
Total bredd8"
Plattlängd8 In.
Tallriksbredd8 In.
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.05
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDiameterSkyddsbreddTotal breddArtikelMonteringsplatta Hål Dia.Monteringsplattans längdMonteringsplattans breddPris
VESTIL HPRO-36-42-4 högprofilskydd, 42 x 36 tum | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"4 112 kr
VESTIL HPRO-36-24-2 högprofilsmaskin och rackskydd, 36 tum x 24 tum x 2 tum Storlek | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 320 kr
VESTIL HPRO-36-24-4 högprofilsmaskin och ställskydd, 36 tum x 24 tum x 4 tum Storlek | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"3 934 kr
VESTIL HPRO-36-36-2 högprofilsmaskin och rackskydd, 36 tum x 36 tum x 2 tum Storlek | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 663 kr
VESTIL HPRO-36-36-4 högprofilsmaskin och ställskydd, 36 tum x 36 tum x 4 tum Storlek | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"4 766 kr
VESTIL HPRO-36-42-2 högprofilsmaskin och rackskydd, 36 tum x 42 tum x 2 tum Storlek | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 963 kr
VESTIL HPRO-48-24-2 högprofilsmaskin och rackskydd, 48 tum x 24 tum x 2 tum Storlek | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HPRO-72-42-4 högprofilsmaskin och ställskydd, 72 tum x 42 tum x 4 tum storlek
7 197 kr /enhet