MORSE DRUM 82H-serien trumpallettare


Filter
Batteri Spänning: 12V DC , Kapacitet: 1000 Ibs , Dispenseringshöjd: 19 " , Trumstorlek: 55 gal. , Explosionssäker: Nej , Avsluta: Bead Blast , Betyg: Grade 304 , HP: 1 hk , Inkluderar: 100/200V 50/60 Hz AC laddare , Material: Rostfritt stål , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motortyp: Luftkraft , Total längd: 43 " , Total bredd: 48.5 " , Pallstorlek: 41 "x 7" , Fas: 1 , Gnistbeständig: Nej , Svängradie: 53 " , Spänning: 115V AC
StilModellLyftstilPris (ex moms)
A
82H-120
AC73 620 SEK
A
82H-127
AC78 450 SEK
B
82H-SS-120
AC219 545 SEK
A
82H-124
Luftkraft56 496 SEK
B
82H-SS-124
Luftkraft218 081 SEK
A
82HM-124
Luftkraft-
RFQ
C
82H-125
Batteridrift67 766 SEK
B
82H-SS-125
Batteridrift218 081 SEK
B
82H-SS
Hand pump202 274 SEK
A
82HM
Hand pump-
RFQ
D
82H
Hand pump55 032 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?