VESTIL Hydrauliska stolpbord i HT-serien, delvis rostfritt stål


Filter
Bastyp: Massivt stål , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Stel, (2) Svängbar med låsande bromsar , Däckstyp: Fastämne
StilModellDriftstypKapacitetCaster Dia.Plattform LängdPlattformens storlekPlattformsbreddServiceområdeBreddPris (ex moms)
A
HT-20-3036A-PSS
-2000 Ibs5"-30 "x 36"-36 "till 54"-45 790 SEK
B
HT-10-2036A-PSS
-1000 Ibs4"-20 "x 36"-36 "till 54"-32 978 SEK
C
HT-02-1616A-PSS
-200 Ibs4"-16 "x 16"-31 "till 49"-22 579 SEK
D
HT-05-1818A-PSS
1 hastighet fotpump500 Ibs4"18 "-18 "-18 "26 154 SEK
E
HT-20-2436A-PSS
2 hastighet fotpump2000 Ibs5"36 "-24 "-24 "42 997 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?