VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek | AG7UKH

VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UKH Modell: HT-20-2436A-PSS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart hydrauliskt lyftbord
BastypMassivt stål
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Stel, (2) Svängbar med låsande bromsar
Hjulbredd1 1 / 2 "
DäcktypFastämne
Höjd36 "
Längd42 "
Sänkt höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Antal inlägg4
Drift2-växlad fotpump
Driftstyp2 hastighet fotpump
Plattform Längd36 "
Plattformsbredd24 "
Höjd höjd54 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.35
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypKapacitetCaster Dia.Plattform LängdPlattformens storlekPlattformsbreddServiceområdeBreddPris
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 200 Lb. Kapacitet, 16 x 16 tum Storlek | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 Ibs4"-16 "x 16"-31 "till 49"-22 579 kr
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 500 Lb. Kapacitet, 18 x 18 tum Storlek | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1 hastighet fotpump500 Ibs4"18 "-18 "-18 "26 154 kr
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 36 tum Storlek | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 Ibs4"-20 "x 36"-36 "till 54"-32 978 kr
VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 36 tum Storlek | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 Ibs5"-30 "x 36"-36 "till 54"-45 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydrauliskt stolpbord, delvis rostfritt stål 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek
42 997 kr /enhet