126-serien Snäckdrivningsklämmor, 301 rostfritt stål
Oetiker 126-seriens klämmor är designade för att fästa slangar i olika storlekar på kopplingar som nipplar och hullingar. Genom att klämma fast slangen förhindrar dessa snäckdrivningsklämmor att vätskan läcker genom anslutningen. Oetiker snäckdrivna klämmor är idealiska för både låg- och medeltrycksapplikationer och är lämpliga för en mängd olika operationer för att säkra flödet av gaser, vätskor och kemikalier. Utformningen av snäckdrivningsklämmor är enkel men effektiv för att klämma fast fasta kopplingar till böjliga slangar. Oetiker maskdrivna klämmor erbjuder ett generöst spännområde vilket innebär att en klämma av samma storlek är lämplig för olika fogdiametrar. Deras design säkerställer att klämman greppar slangen/kopplingen jämnt över hela omkretsen när den väl är installerad och förhindrar även risken för att klämman lossnar från yttre vibrationer. Oetiker 126-seriens snäckdrivna klämmor har rostfritt stål/kolstålkonstruktion som gör dem till ett idealiskt val för tuffa utomhusförhållanden och slitande industriella miljöer. Dessa klämmor har en sexkantskruv i rostfritt stål för att säkert justera och klämma fast dem på plats. Oetiker 126-seriens snäckdrivningsklämmor finns tillgängliga i olika diameterintervall på Raptor Supplies. Märket erbjuder även olika skruvliknande klämmor för applikationer som kräver klämflexibilitet och frekventa justeringar.
du använder
Oetiker snäckdrivna klämmor är idealiska för applikationer som involverar åtdragning av en slang runt en koppling. Det kan vara inuti en bilmotor eller en industrimaskinenhet. Dessa klämmor är lämpliga för många applikationer inom sjöfart, marin, skogsbruk, jordbruk, drift och underhålls- och reparationsindustrier.
Arbetsmekanism
Oetiker 126-seriens klämmor (snäckdriftstil) har banddesign med en hussadel och en husskruv. Husskruven på dessa klämmor av masktyp lossas/dras åt för att öka/minska bandstorleken. Bandet med snäckdrivningsklämmor har små perforeringar för att fästa och hålla klämlåsmekanismen på plats när den väl har fästs. När den väl har installerats håller låsmekanismen klämman inkopplad och låst under längre perioder även under ogynnsamma förhållanden och miljöer.
Vanliga frågor
Hur väljer man en Oetiker slangklämma?
För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj slutligen en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.
Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
Ja, Oetiker slangklämmor som skruvdragare, Steglös skruv & V-klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår. Speciellt för underhåll och service i tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt. Användare kan också välja Oetiker 2 öronklämmor för applikationer som kräver permanent kläminstallation.
Hur lossar/drar man åt Oetiker snäckdrivningsklämmor?
Oetiker maskdrivna klämmor kan enkelt lossas / fästas med ett enkelt verktyg som en skruvmejsel. För att lossa klämman ska husskruven vridas moturs. På samma sätt, för att dra åt klämman, ska husskruven vridas medurs. Denna rörelse drar klämman tätare runt slangen för att säkerställa jämn kompression.
Lossar Oetiker maskdrivningsklämmor med tiden?
Nej, maskdrivna klämmor från Oetiker är inte benägna att lossna med tiden. Denna funktion är avgörande eftersom snäckdrivningsklämmor förhindrar läckage av vätska från slangarna som dessa klämmor används med. Husskruven bör dock vara ordentligt och ordentligt fastsatt för att förhindra eventuella risker för att klämman lossnar och vätskeläckage på grund av mänskliga fel.
Kan Oetiker snäckdrivningsklämmor dras åt för hårt?
Det rekommenderas att skruvdragarnas klämmor dras åt till ett gränsvärde. För hårt åtdragning av klämmorna orsakar skador på deras slang. Detta kan resultera i slangskador/fel tidigare än normalt. Det är bäst att fästa klämmans skruv med en platt skruvmejsel.
Vilka är de olika typerna av Oetiker-klämmor?
Oetiker erbjuder en rad andra spännprodukter än skruvdragare. Varumärket erbjuder olika krimpringar, öron, lågprofil, V-profil & remklämmor för olika applikationer inom fordons-, olja & gas- och hydrauliksektorerna.
Erbjuder Oetiker verktyg för montering av skruvdragare?
Ja, Oetiker erbjuder manuella stängningsverktyg som digitala momentnycklar för installation av skruvdragare. Dessa skiftnycklar säkerställer att klämmans husskruv dras åt till förinställt vridmoment för att förhindra att klämman lossnar och att slangen skadas genom överdragning. Märket erbjuder också olika monterings-/demonteringsverktyg för montering och borttagning av Oetiker öronklämmor.
Är Oetiker 126-seriens klämmor lämpliga för applikationer i trånga utrymmen?
Ja, dessa klämmor är också lämpliga för installation i svåråtkomliga utrymmen. Det rekommenderas att använda en flexibel skruvmejsel för detsamma. Ett flexibelt verktyg säkerställer enkel installation i trånga utrymmen.
Vilka material slangklämmor är bäst för marina applikationer?
Gå alltid för högkvalitativt rostfritt stål (det bör åtminstone ha 316 rostfritt stålkonstruktion).