VESTIL LAD-3-WP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 3 steg, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UWR Modell: LAD-3-WP

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd25.56 "
Basbredd21.13 "
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.1 1 / 2 "
HjulmaterialFenol
Hjulbredd3 / 4 "
FärgWhite
Avstånd mellan steg8"
Främre hjul Dia.1.5 "
Bredd på främre hjul0.75 "
Ledstångshöjd34 3 / 4 "
Ledstänger ingårJa
Höjd63.44 "
Längd25.562 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal steg3
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredd på hjul bak0.75 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel58 grader
Stegdjup8"
StegtypPerforerad
Stegbredd16 "
Toppstegsdjup11 "
Översta stegbredd16 "
Bredd21.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)161.13
Fartygets längd (cm)64.93
Fartygets bredd (cm)53.66
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdAvstånd mellan stegLedstänger ingårHöjdAntal stegStegvinkelStegdjupPris
VESTIL LAD-1-W Kommersiell fjäderbelastad stege, 1 steg, vit, stål | AG7UWC LAD-1-W16.13 "9.5 "Nej9.5 "116 grader11 "3 149 kr
VESTIL LAD-1-WP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, vit, stål | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Nej9.5 "116 grader11 "3 040 kr
VESTIL LAD-2-W Kommersiell fjäderbelastad stege, 2-stegs, vit, stål | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Nej18.5 "258 grader8"4 326 kr
VESTIL LAD-2-WP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 2-stegs, vit, stål | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Nej18.5 "258 grader8"4 264 kr
VESTIL LAD-3-W Kommersiell fjäderbelastad stege, 3-stegs, vit, stål | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"6 302 kr
VESTIL LAD-4-W Kommersiell fjäderbelastad stege, 4-stegs, vit, stål | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"7 008 kr
VESTIL LAD-4-WP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 4-stegs, vit, stål | AG7UWY LAD-4-WP31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"6 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-3-WP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 3 steg, vit, stål
6 178 kr /enhet