Basbredd: 29.5 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 " , Markfrigångshöjd: 5 1 / 2 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegdjup: 7" , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 24 " , Översta stegdjup: 21 " , Användbar verktygsbricka höjd: 3 1 / 8 " , Användbar verktygsbricka Längd: 10 " , Användbar verktygsbricka bredd: 23 9 / 16 "