VESTIL LAD-TRS-60-2-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 2-stegs, 58 graders vinkel | AG7VHV

VESTIL LAD-TRS-60-2-P Spets-n-roll grensle, perforerad, 2-stegs, 58 graders vinkel

Finns i lager
Artikel: AG7VHV Modell: LAD-TRS-60-2-P

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutnings- och rullstege
ANSI-klassA14.7
Baslängd44.19 "
Basbredd29.5 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Markfrigångshöjd5 1 / 2 "
Ledstångshöjd50 "
Ledstänger ingårJa
Höjd50 "
Längd44.187 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg2
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypPerforerad
Stegbredd24 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd20 "
Användbar verktygsbricka höjd3 1 / 8 "
Användbar verktygsbricka längd10 "
Användbar verktygsbricka bredd23 9 / 16 "
HjultypStyv Poly-on-Poly
Hjul(2) 4 x 2 tum.
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)112.24
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelPris
VESTIL LAD-TRS-50-2-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 2-stegs, 50 graders vinkel | AG7VHJ LAD-TRS-50-2-P44.81 "50 "50 "250 grader13 782 kr
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 3-stegs, 50 graders vinkel | AG7VHL LAD-TRS-50-3-P52.56 "60 "60 "350 grader14 002 kr
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 4-stegs, 50 graders vinkel | AG7VHN LAD-TRS-50-4-P60.94 "70 "70 "450 grader15 445 kr
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Spets-n-roll grensle, perforerad, 5-stegs, 50 graders vinkel | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-P69.38 "80 "80 "550 grader18 298 kr
VESTIL LAD-TRS-50-6-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 6-stegs, 50 graders vinkel | AG7VHT LAD-TRS-50-6-P77.13 "90 "90 "650 grader19 224 kr
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 3-stegs, 58 graders vinkel | AG7VHX LAD-TRS-60-3-P50.44 "60 "60 "358 grader14 331 kr
VESTIL LAD-TRS-60-4-P Spets-n-roll gränsöverskridande, perforerad, 4-stegs, 58 graders vinkel | AG7VHZ LAD-TRS-60-4-P55.75 "70 "70 "458 grader15 634 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-TRS-60-2-P Spets-n-roll grensle, perforerad, 2-stegs, 58 graders vinkel
13 814 kr /enhet