VESTIL 1018-6 Laminerad Dock Bumper, 6 tum x 15 tum x 10 tum Storlek | AG7KYX

VESTIL 1018-6 Laminerad Dock Bumper, 6 tum x 15 tum x 10 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7KYX Modell: 1018-6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Bulta hål mitt till centrum avstånd 118 "
Bulta hål mitt till centrum avstånd 25.5 "
Bulthål Dia. (I.)13 / 16 "
FärgSvart
Höjd10 "
Lamineringshöjd10 "
Lamineringsbredd14 1 / 4 "
Längd6"
MaterialTygförstärkt gummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.13 / 16 "
Antal hål4
Antal hål4
Övergripande djup6"
Paketstorlek1
Padlängd6"
KuddmaterialTygförstärkt gummi
Pad bredd14.25 "
Projektion6"
StångmaterialStål
Parallellstagsdiameter3 / 4 "
Bredd20.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)51.44
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPadlängdBulta hål mitt till centrum avstånd 1Bulta hål mitt till centrum avstånd 2Pad breddBreddHöjdLängdMaterialPris
VESTIL 1014-4.5 Laminerad Dock Bumper, 14 tums bredd | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 175 kr
VESTIL 1012-4.5 Laminerad Dock Bumper, 4.5 tum x 9 tum x 10 tum Storlek | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi767SEK
VESTIL 1014-4.5F Laminerad Dock Bumper, 4.5 tum x 10 tum x 12 tum Storlek | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 033 kr
VESTIL 1014-6 Laminerad Dock Bumper, 6 tum x 11 tum x 10 tum Storlek | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi1 194 kr
VESTIL 1018-4.5 Laminerad Dock Bumper, 4.5 tum x 15 tum x 10 tum Storlek | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 034 kr
VESTIL 1024-4.5 Laminerad Dock Bumper, 4.5 tum x 21 tum x 10 tum Storlek | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 253 kr
VESTIL 1030-4.5 Laminerad Dock Bumper, 4.5 tum x 27 tum x 10 tum Storlek | AG7KYZ 1030-4.54.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL 1018-6 Laminerad Dock Bumper, 6 tum x 15 tum x 10 tum Storlek
1 441 kr /enhet