VESTIL LID-serien Stållock


Filter
Färg: Svart , Material: Stål , Max. Vätsketemperatur: 190 Deg. F , Number of Lugs: 16 , Hinkstorlek: 5 gal. , Återanvändbar: Ja , Form: Rundade
StilModellBreddDiameterMätareHöjdIntegrerad hällpipLängdTyp av lockfästeTypPris (ex moms)
A
LID-STL-UN
11.88 "12 "24 ga1"Nej11.88 "Tryck påFN-klassad365 SEK
B
LID-STL-S
12 "12 "24 ga1.5 "Ja12 "Tryck påPiptopp283 SEK
C
LID-STL-S-UN
12 "12 "24 ga1.5 "Ja12 "Tryck påUN-klassad med pip329 SEK
D
LOCK-STL
12.31 "11.88 "29 ga1"Nej12.31 "Tryck påStandard246 SEK
E
LID-STL-LL-UN
12.75 "12.75 "24 ga0.5 "Nej12.75 "Knäppa påUN-klassad med spaklås432 SEK
F
LID-STL-LL
12.75 "12.75 "29 ga0.5 "Nej12.75 "Knäppa påLever Lock517 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?