Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL LID-STL-S-UN Stålhinklock, svart

Finns i lager
Artikel: AB3JAH Modell: LID-STL-S-UNKorsreferens: 1TMJ2

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålhinklock
FärgSvart
Diameter12 "
Mätare24 ga
Höjd1.5 "
Integrerad hällpipJa
Längd12 "
Typ av lockfästeTryck på
MaterialStål
Antal luggar16
Hinkstorlek5 gal.
ÅteranvändbaraJa
FormaRundade
TypUN-klassad med pip
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDiameterMätareHöjdIntegrerad hällpipLängdTyp av lockfästeTypPris
VESTIL LID-STL Stålpinklock, svart | AB3JAE 1TMH8 LOCK-STL12.31 "11.88 "29 ga1"Nej12.31 "Tryck påStandard246SEK
VESTIL LID-STL-S Stålpinklock, svart | AB3JAF 1TMH9 LID-STL-S12 "12 "24 ga1.5 "Ja12 "Tryck påPiptopp283SEK
VESTIL LID-STL-UN Stålpinklock, svart | AB3JAG 1TMJ1 LID-STL-UN11.88 "12 "24 ga1"Nej11.88 "Tryck påFN-klassad365SEK
VESTIL LID-STL-LL Stålpinklock, spaklås | AE9VKG 6MRJ0 LID-STL-LL12.75 "12.75 "29 ga0.5 "Nej12.75 "Knäppa påLever Lock517SEK
VESTIL LID-STL-LL-UN Stålhinklock, spaklås | AE9VKH 6MRJ1 LID-STL-LL-UN12.75 "12.75 "24 ga0.5 "Nej12.75 "Knäppa påUN-klassad med spaklås432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LID-STL-S-UN Stålhinklock, svart
329SEK /enhet