VESTIL Lyfta och luta saxbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Slutlutning: 45 grader , Läpphöjd: 12 " , Material: Stål , Max. Höjd: 36 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Plattformslängd: 48 " , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tilt sänkt tid: 15 sek. , Spänning: 460V AC
StilModellTilt höjd tidKapacitetHöjdBreddLängdLyfthastighetLyft Time DownLyft Time UpPris (ex moms)
A
EHLTT-4848-3-47
27 sek.3000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.139 849 SEK
B
EHLTT-4848-4-47
27 sek.4000 Ibs----13 sek.22 sek.159 059 SEK
C
EHLTT-3648-2-47
27 sek.2000 Ibs----13 sek.12 sek.116 405 SEK
D
EHLTT-3648-3-47
27 sek.3000 Ibs23 "36 "48 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.132 635 SEK
E
EHLTT-3648-4-47
27 sek.4000 Ibs23 "36 "44 "22 sek./ft.13 sek.22 sek.148 802 SEK
F
EHLTT-3648-1-47
27 sek.1000 Ibs23 "36 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.104 832 SEK
G
EHLTT-4848-1-47
27 sek.1000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.119 023 SEK
H
EHLTT-4848-2-47
27 sek.2000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.120 716 SEK
I
EHLTT-4848-5-47
30 sek.5000 Ibs25 "48 "53 "12 sek./ft.18 sek.32 sek.197 087 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?