VESTIL EHLTT-3648-4-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKE

VESTIL EHLTT-3648-4-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RKE Modell: EHLTT-3648-4-47

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Slutlutning45 grader
RammaterialStål
Höjd23 "
Längd44 "
Lyfthastighet22 sek./ft.
Lyft Time Down13 sek.
Lyft Time Up22 sek.
Lyfthöjd Max.36 "
Läpphöjd12 "
Sänkt höjd11 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd47 "
Tilt sänkt tid15 sek.
Tilt höjd tid27 sek.
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 516.6
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt höjd tidKapacitetHöjdBreddLängdLyfthastighetLyft Time DownLyft Time UpPris
VESTIL EHLTT-3648-1-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKB EHLTT-3648-1-4727 sek.1000 Ibs23 "36 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.104 832 kr
VESTIL EHLTT-3648-2-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKC EHLTT-3648-2-4727 sek.2000 Ibs----13 sek.12 sek.116 405 kr
VESTIL EHLTT-3648-3-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 3000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKD EHLTT-3648-3-4727 sek.3000 Ibs23 "36 "48 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.132 635 kr
VESTIL EHLTT-4848-1-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKF EHLTT-4848-1-4727 sek.1000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.119 023 kr
VESTIL EHLTT-4848-2-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKG EHLTT-4848-2-4727 sek.2000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.120 716 kr
VESTIL EHLTT-4848-3-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKH EHLTT-4848-3-4727 sek.3000 Ibs23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.139 849 kr
VESTIL EHLTT-4848-4-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RKJ EHLTT-4848-4-4727 sek.4000 Ibs----13 sek.22 sek.159 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTT-3648-4-47 Lyft- och ändlutningssaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum Storlek, stål
148 802 kr /enhet