VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 60 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPV

VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 60 tums upphöjd höjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå

Artikel: AG7VPV Modell: LL-PMPS-60-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

55 685 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallserver
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batterier ingårJa
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.8 x 2 "
FärgBlå
Ledningslängd96 "
Djup67.1875 "
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffellängd36 "
Gaffeltjocklek1 1 / 2 "
Gaffelbredd4"
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Hantera höjd36 "
Höjd82.5 "
HP1.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd2"
Längd67.187 "
Låsande hjulstorlek8 "x 2"
MaterialStål
Max. Bredd på insidan50 1 / 2 "
Max. Reseavstånd57 "
Max. Bredd mellan gafflar32 "
Max. Bredd mellan benen50.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bredd på insidan34 "
Min. Bredd mellan gafflar8"
Min. Bredd mellan benen34 "
Antal hjul4
Drift12 volt likström
Total höjd höjd103 3 / 4 "
FasEj tillämplig
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd60 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Spänning12V DC
Watt12W
Bredd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 350.55
Fartygets höjd (cm)208.6
Fartygets längd (cm)170.66
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. ReseavståndTotal höjd höjdKraftkällaSpänningPris
VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, AC-driven, 50 tums höjd | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "elektriska115V AC49 616 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 50 tums höjd | AG7VPQ LL-PMPS-50-AIR72.5 "-89 "--49 616 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 50 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk sladdlös12V DC49 616 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AC stålpall, master/server, AC-driven, 60 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--elektriska115V AC55 685 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 60 tums höjd | AG7VPU LL-PMPS-60-AIR82.5 "----55 685 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AC stålpall, master/server, växelströmsdriven, 72 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "elektriska115V AC65 093 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 72 tums höjd | AG7VPX LL-PMPS-72-AIR96.5 "-125 "--65 093 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 60 tums upphöjd höjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå
55 685 kr /enhet