VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, AC-driven, 50 tums höjd | AG7VPP

VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, växelströmsdriven, 50 tum förhöjd höjd

Artikel: AG7VPP Modell: LL-PMPS-50-AC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

49 616 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallserver
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.8 x 2 "
FärgBlå
Ledningslängd96 "
Djup67.1875 "
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffellängd36 "
Gaffeltjocklek1 1 / 2 "
Gaffelbredd4"
Helsvetsad ramJa
Hantera höjd36 "
handtag Längd25.13 "
Hantera materialStål
Höjd72.5 "
Längd67.187 "
Låsande hjulstorlek8 "x 2"
MaterialStål
Max. Bredd på insidan50 1 / 2 "
Max. Bredd mellan gafflar32 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bredd på insidan34 "
Min. Bredd mellan gafflar8"
Drift115 volt växelström
Total höjd höjd89 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd50 "
Spänning115V AC
Bredd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 333.9
Fartygets höjd (cm)183.83
Fartygets längd (cm)170.66
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. ReseavståndTotal höjd höjdKraftkällaSpänningPris
VESTIL LL-PMPS-50-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 50 tums höjd | AG7VPQ LL-PMPS-50-AIR72.5 "-89 "--49 616 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 50 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk sladdlös12V DC49 616 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AC stålpall, master/server, AC-driven, 60 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--elektriska115V AC55 685 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 60 tums höjd | AG7VPU LL-PMPS-60-AIR82.5 "----55 685 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likströmsdriven, 60 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Elektrisk sladdlös12V DC55 685 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AC stålpall, master/server, växelströmsdriven, 72 tum upphöjd, 1200 Lb. Kapacitet, blå | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "elektriska115V AC65 093 kr
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AIR stålpall, master/server, kolvluft/oljedriven, 72 tums höjd | AG7VPX LL-PMPS-72-AIR96.5 "-125 "--65 093 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, växelströmsdriven, 50 tum förhöjd höjd
49 616 kr /enhet