VESTIL LO-DC-CI Gjutjärn Low-Profile Drum Dolly | AG7VWH

VESTIL LO-DC-CI Gjutjärn Low-Profile Drum Dolly

Finns i lager
Artikel: AG7VWH Modell: LO-DC-CI

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
Batterier ingårNej
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.6" styv, 3" vridbar
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2" styv, 1 3/8" vridbar
FärgGul
Vagga djup16.25 "
Vagghöjd0.5 "
Vaggans bredd24 "
Djup21.625 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialGjutjärn
Bredd på främre hjul1.38 "
HandleBungnyckel
Handtagslängd på enheten37 5 / 8 "
Handtagslängd lös33 "
Hantera typBungnyckel
handtag Bredd10.5 "
Höjd37.63 "
Inuti Cradle Dia.23 1 / 2 "
Längd21.625 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster3
Antal hjul3
Antal transporter2
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulGjutjärn
Bredd på hjul bak2"
Avtagbart handtagJa
Gränsöverskridande längd16 1 / 4 "
Gränsöverskridande bredd24 "
Bredd31.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)95.57
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)80.33
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterial för bakhjulKapacitetHjulmaterialHjulbreddVagghöjdFramhjulsmaterialBredd på främre hjulArtikelPris
VESTIL LO-DC-PH Phenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHFenol1200 IbsFenol2"0.5 "Fenol1.5 "Trumma Dolly3 276 kr
VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, gul | AG7VWK LO-DC-PUPoly på stål1200 IbsPoly på stål2"0.5 "Poly på stål1.38 "Trumma Dolly2 932 kr
VESTIL LO-DC-MR Form-på-gummi Lågprofil trumvagga | CE3EFJ LO-DC-MRForm på gummi1000 IbsForm på gummi2" styv, 1 1/4" vridbar1 / 2 "Form på gummi1.25 "Trumvagga2 697 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LO-DC-CI Gjutjärn Low-Profile Drum Dolly
3 010 kr /enhet