VESTIL LO-J-seriens släpstabiliserande domkrafter


Filter
Baslängd: 16 " , Basbredd: 17 5 / 8 " , Batteri ingår: Nej , Cap Dia.: 8" , Färg: Gul , Handtagslängd: 20 " , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Material: Stål , Max. Höjd: 51 " , Operation: ratchet , Bakhjulsbredd: 2" , Stil: ratchet , Typ: Manuell
StilModellLastkapacitetHead LängdHuvudets breddMax. ReseavståndHjulmaterialBreddHöjdLängdPris (ex moms)
A
LO-J-100
100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 211 SEK
B
LO-J-BEAM-100
100000 Ibs7"23.88 "10 "Stål, hårt gummi23.88 "41 "27.44 "14 264 SEK
C
LO-J-BEAM
100000 Ibs6"23 3 / 4 "11 "Stål, hårt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "9 203 SEK
D
LO-J
100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "6 115 SEK
E
LO-J-125
125000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 878 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?