VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VWP Modell: LO-J-BEAM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd16 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
FärgGul
Framhjulsdia.4"
Framhjulsbredd1 1 / 4 "
handtag Längd20 "
Head Längd6"
Huvudets bredd23 3 / 4 "
Höjd40 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd26.69 "
Lyftbalkens längd23 3 / 4 "
Lyftbalkens bredd6"
Lyftkapacitet40000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd40 In.
MaterialStål
Max. Höjd51 "
Max. Reseavstånd11 "
Mäta enheterVARJE
Mekanismspärr
Min. Höjd40 "
Antal hjul3
Driftratchet
Höjd höjd51 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypManuell
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialStål, hårt gummi
HjultypHårt gummi
Hjulbredd2"
Bredd23 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)67.15
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetHead LängdHuvudets breddMax. ReseavståndHjulmaterialBreddHöjdLängdPris
VESTIL LO-J Trailer Stabilising Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7VWL LO-J100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "6 115 kr
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7VWM LO-J-100100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 211 kr
VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilising Ratchet Jack, 125000 Lb. Kapacitet | AG7VWN LO-J-125125000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 878 kr
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 Ibs7"23.88 "10 "Stål, hårt gummi23.88 "41 "27.44 "14 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapacitet
9 203 kr /enhet