VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VWQ Modell: LO-J-BEAM-100

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd16 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
FärgGul
Framhjulsdia.4"
Framhjulsbredd1 1 / 4 "
handtag Längd20 "
Head Längd7"
Huvudets bredd23.88 "
Höjd41 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd27.44 "
Lyftbalkens längd23 7 / 8 "
Lyftbalkens bredd7"
Lyftkapacitet50000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd41 In.
MaterialStål
Max. Höjd51 "
Max. Reseavstånd10 "
Mäta enheterVARJE
Mekanismspärr
Min. Höjd41 "
Antal hjul3
Driftratchet
Höjd höjd51 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100,000 Ibs
TypManuell
Hjuldiameter(2) 10x2 "
HjulmaterialStål, hårt gummi
HjultypHårt gummi
Bredd23.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.85
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)69.69
Fartygets bredd (cm)60.64
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetHead LängdHuvudets breddMax. ReseavståndHjulmaterialBreddHöjdLängdPris
VESTIL LO-J Trailer Stabilising Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7VWL LO-J100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "6 115 kr
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7VWM LO-J-100100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 211 kr
VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilising Ratchet Jack, 125000 Lb. Kapacitet | AG7VWN LO-J-125125000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 878 kr
VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7VWP LO-J-BEAM100000 Ibs6"23 3 / 4 "11 "Stål, hårt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "9 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapacitet
14 264 kr /enhet