Batterier ingår: Nej , hopfällbar: Nej , Handtag Hjul Dia.: 4" , Handtagshjulsmaterial: Poly på Poly , Typ av handtag: Stel , Handtagshjulsbredd: 1 1 / 4 " , Horisontellt belastningscentrum: 10 " , Inkluderar: (2) Handtag hjul Poly on Poly 4" x 1.25" , Platstyp: Universell , Antal handtagshjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Pumplyft per fot: 1" , Per vinschrotation: 1" , Plattformslängd: 20 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Typ av bakhjul: Stel , Bakre hjulbredd: 2" , Sidoläpphöjd: 2"
Low Profile Lite lastlyft
Vestil aluminium lite lasthissar används för att lyfta och transportera last från lastbilar och bryggor. Dessa lågprofilsliftar kan lyfta laster upp till 500 lb och har en handvinsch eller fotpump för att höja lasten / plattformen med 1 tum per vinschrotation eller fotpumpens slaglängd. Hissarna erbjuds i två hjulhjul - poly-on-poly-hjul med 2-tums halvstål framhjul (för -FW-modeller) och poly-on-poly-hjul med 2 svängbara hjul (för -4SFL-modeller). Medan alla modeller är utrustade med två rullar på handtagen för enkel lastning av lastbilen, kom utvalda modeller med handmanövrerade golvlås för att förhindra oavsiktlig rörelse. Välj bland ett brett utbud av dessa lågprofilsliftar, tillgängliga i 4, 30, 30.5 & 30.75 tum höjder på Raptor Supplies.