VESTIL LLPW-500-4SFL Låg Prof W tumlyft, svängbara hjul

Finns i lager
Artikel: AG7VPZ Modell: LLPW-500-4SFL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Däckhöjd1 / 4 "
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul2"
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd69.44 "
Horisontellt belastningscentrum10 "
Längd33.19 "
Arbetssätt för lastlyftarenVinsch
Plats TypUniversell
Sänkt höjd1 / 4 "
MaterialStål
Max. Höjd53 "
Max. Reseavstånd57.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd0.25 "
Antal Caster8
Antal hjul8
Antal främre hjul4
Antal handtagshjul2
Antal bakhjul2
DriftHandvinsch
DriftstypHandvinsch
Per vinschrotation1"
Plattform Längd20 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
ProfilLåg
Höjd höjd53 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak2"
Sidoläpphöjd2"
Bredd37.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)176.37
Fartygets längd (cm)75.72
Fartygets bredd (cm)95.89
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetssätt för lastlyftarenKapacitetFärgMaterialMax. ReseavståndAntal hjulAntal främre hjulDriftstypPris
VESTIL ALLPH-500-4SFL Lågprofillyft i aluminium, form/gummi, 50 tumsstorlek | AG7LTP ALLPH-500-4SFLFot pump400 IbsSilverAluminium, Stål48 "84Fot pump27 034 kr
VESTIL ALLPH-500-FW Lågprofillyft i aluminium, stålhjul, 50 tumsstorlek | AG7LTQ ALLPH-500-FWFot pump400 IbsSilverAluminium, Stål48 "62Fot pump21 687 kr
VESTIL ALLPW-500-4SFL Lågprofillyft i aluminium, form/gummi, storlek 58 tum | AG7LTR ALLPW-500-4SFLVinsch400 IbsSilverAluminium, Stål57.75 "84Handvinsch20 510 kr
VESTIL ALLPW-500-FW Lågprofillyft i aluminium, stålhjul 58 tumsstorlek | AG7LTT ALLPW-500-FWVinsch400 IbsSilverAluminium, Stål57.75 "62Handvinsch14 568 kr
VESTIL LLPH-500-4SFL Lågprofil fotpumplyft, svängbara hjul | AG7VPM LLPH-500-4SFLFot pump400 IbsBlåStål48 "84Fot pump21 608 kr
VESTIL LLPH-500-FW Lågprofil fotpumplyft, fast hjul | AG7VPN LLPH-500-FWFot pump400 IbsBlåStål48 "62Fot pump15 978 kr
VESTIL LLPW-500-FW Lågprofil W Inch Lite lyft, fast hjul | AG7VQA LLPW-500-FWVinsch400 IbsBlåStål54.75 "62Handvinsch11 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLPW-500-4SFL Låg Prof W tumlyft, svängbara hjul
16 840 kr /enhet