VESTIL LPT-4000T-serien Lastbara lastbilar i rostfritt stål


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Silver , Effektiv ramplängd: 4 3 / 8 " , Betyg: Grade 304 , Höjd: 0.88 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Upprätthålla kraft vid full kapacitet: 25 Ibs , Material: Rostfritt stål , Operationstyp: Handopererad , Kraftkälla: Manuell , Rotation: 360 grader , Lutningsgrad: 11 grader , Startkraft med full kapacitet: 35 Ibs , Skivbordshöjd: 0.88 "
StilModellLängdSkivspelarens diameterAnvändbar Dia.BreddPris (ex moms)
A
LP-4000T-39-SS
47.69 "39 "39 "47.69 "80 713 SEK
B
LP-4000T-45-SS
53.69 "45 "45 "53.69 "86 421 SEK
C
LP-4000T-SS
59.69 "51 "51 "59.69 "122 880 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?