BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, kuddblock med gängad bas, kullager


Filter
Lagermaterial: Nickelbelagt stål , Borrtyp: Runda , Husmaterial: Rostfritt stål , Infoga material: Nickelbelagt stål , Typ av hållare: Max Life Cage , Ringmaterial: Stål , Rotation: Ja , Tätningstyp: Trippel läpp , Axelfäste: Grepp tätt , Trådtyp: UNC
StilModellMax. HastighetTillverkare SerierTråd storlekPris (ex moms)
A
139918
---5 001 SEK
B
129295
-206 serien7/16 - 144 068 SEK
B
129297
-206 serienM10 x 1.54 068 SEK
B
129299
-207 serien-4 826 SEK
B
129298
-207 serien-4 826 SEK
B
129294
-205 serienM10 x 1.53 461 SEK
B
129296
-206 serien7/16 - 144 068 SEK
C
081300
7200 rpm--3 217 SEK
RFQ
C
081298
8000 rpm--2 967 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?