VESTIL LP-4000T-39-SS Palltruck tunn spinnkarusell, rostfritt stål, 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VXD Modell: LP-4000T-39-SS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskivspelare
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgSilver
Effektiv ramplängd4 3 / 8 "
GradeGrade 304
Höjd0.88 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd47.69 "
Upprätthålla kraft vid full kapacitet25 Ibs
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
DriftstypHandopererad
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
Lutningsgrad11 grader
Startkraft med full kapacitet35 Ibs
Skivspelarens diameter39 "
Skivbordshöjd0.88 "
Användbar Dia.39 "
Bredd47.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.1
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)121.13
Fartygets bredd (cm)121.13
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSkivspelarens diameterAnvändbar Dia.BreddPris
VESTIL LP-4000T-45-SS Palltruck tunn spinn karusell, rostfritt stål, 54 tums storlek | AG7VXF LP-4000T-45-SS53.69 "45 "45 "53.69 "86 421 kr
VESTIL LP-4000T-SS Palltruck tunn spinn karusell, rostfritt stål, 60 tums storlek | AG7VXG LP-4000T-SS59.69 "51 "51 "59.69 "122 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LP-4000T-39-SS Palltruck tunn spinnkarusell, rostfritt stål, 48 tums storlek
80 713 kr /enhet