VESTIL LTS-serien lastbilssäten


Filter
Baksätesstöd upphöjd höjd: 17 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 300 Ibs , Färg: Svart , Rammaterial: Plast , Max. Justerad höjd: 17 " , Justering av ryggstödsvinkel: 8 grader , Sätesmaterial: Tyg , Sittform: Fyrkant , Verktygshållare: Nej
StilModellHöjdLängdMaterialMin. Justerad höjdSittlängdSittbreddBreddPris (ex moms)
A
LTS-C
4"4.5 "Plast, tyg4"4.5 "4.5 "4.5 "5 800 SEK
B
LTS-V
7"19 "Plast, vinyl7"19 "21.5 "21.5 "5 362 SEK

LTS-serien lastbilssäten

Vestil LTS-seriens lastbilssäten ger optimalt kroppsstöd för enskilda förare, vilket garanterar komfort och säkerhet. De används för att ersätta slitna eller trasiga säten, vilket säkerställer en effektiv och ergonomisk arbetsyta för truckförare. Dessa säten har ergonomisk design för optimalt kroppsstöd och förarkomfort under långvarig användning. De har vinyl/tygmaterial för ökad hållbarhet och enkelt underhåll, vilket säkerställer en bekväm sittyta för operatörerna. Dessa stolar har en säkerhetsstolsomkopplare för förbättrade säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. De levereras med ett infällbart säkerhetsbälte för att säkra föraren i sätet för ett extra lager av skydd. Dessa säten har dessutom ett Ergo-Turn-system som tillåter mjuk svängningsrörelse för föraren och kromade höftskydd för att stabilisera föraren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?