A B Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: (2) Styv (1) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , främre hjulmaterial: polyuretan , främre hjulbredd: 2" , plaggkroklängd: 19 1 / 2 " , Hängande korghöjd: 5" , Hängande korglängd: 8 7 / 16 " , Hängande korgbredd: 19 3 / 4 " , Lastkapacitet: 550 Ibs , Material: Aluminium , Nestbar: Ja , Häckningslängd tillagd: 11 1 / 4 " , Antal hyllplan: 1 , Antal hjul: 3 , Plattformens ryggbredd: 19 3 / 4 " , Plattformens frontbredd: 15 1 / 16 " , Plattformslängd: 24 1 / 2 " , Bakre hjulmaterial: polyuretan , Bakre hjulbredd: 2" , Tilted däck rygghöjd: 7 7 / 16 " , Tilted Deck Front Höjd: 13 3 / 4 " , Bredd: 26 "