VESTIL LUG-B-GH Bagagevagn med plaggkrok

Artikel: CE3EFY Modell: LUG-B-GH
10 896 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNestable fleranvändningsvagn
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv (1) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Främre hjul Dia.6"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul2"
Längd på plaggkroken19 1 / 2 "
Hängande korghöjd5"
Hängande korglängd8 7 / 16 "
Hängande korgbredd19 3 / 4 "
Höjd63.88 "
Längd41.19 "
Lastkapacitet550 Ibs
MaterialAluminium
InbäddatJa
Häckningslängd tillagd11 1 / 4 "
Antal Hylla1
Antal hjul3
Plattformens ryggbredd19 3 / 4 "
Plattformens frontbredd15 1 / 16 "
Plattform Längd24 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak2"
Tilted däck rygghöjd7 7 / 16 "
Tilted Deck Front Höjd13 3 / 4 "
Bredd26 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdPris
VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bromsar, Nestable, 550 Lb. Kapacitet | AG7VYU LUG-B41 "38.56 "10 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LUG-B-GH Bagagevagn med plaggkrok
10 896 kr /enhet