VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bromsar, Nestable, 550 Lb. Kapacitet | AG7VYU

VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bromsar, Nestable, 550 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VYU Modell: LUG-B

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNestable fleranvändningsvagn
Kapacitet550 Ibs
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv (1) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Främre hjul Dia.6"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul2"
Hängande korghöjd5"
Hängande korglängd8 7 / 16 "
Hängande korgbredd19 3 / 4 "
Höjd41 "
Längd38.56 "
Lastkapacitet550 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
InbäddatJa
Häckningslängd tillagd11 1 / 4 "
Antal Hylla1
Antal hjul3
Plattformens ryggbredd19 3 / 4 "
Plattformens frontbredd15 1 / 16 "
Plattform Längd24 1 / 2 "
Plattformsbredd24.5 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak2"
Tilted däck rygghöjd7 7 / 16 "
Tilted Deck Front Höjd13 3 / 4 "
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdPris
VESTIL LUG-B-GH Bagagevagn med klädkrok | CE3EFY LUG-B-GH63.88 "41.19 "10 896 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bromsar, Nestable, 550 Lb. Kapacitet
10 521 kr /enhet