VESTIL MPSR-36-B magnetisk sopmaskin med frigöringshandtag, storlek 36 tum | AG7WGD

VESTIL MPSR-36-B magnetisk sopmaskin med frigöringshandtag, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WGD Modell: MPSR-36-B

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Kapacitet70 Ibs
FärgSvart
Djup38 "
HandleJa
Hantera materialStål
Höjd39 "
Längd38 "
MaterialStål
Max. Längd38 "
Max. Dragningskraft70 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
BorttagningsprocessHandtagsfrigöringsspak
Sopa bredd36 "
Hjul Dia.5 3 / 4 "
HjulmaterialGummi
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdMax. DragningskraftSopa breddBreddPris
VESTIL MPSR-24 magnetisk sopmaskin med frigöring, 24 tums storlek | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "2 523 kr
VESTIL MPSR-24-B magnetisk sopmaskin med frigöringshandtag, 24 tumsstorlek | AG7WGC MPSR-24-B50 Ibs41 "50 Ibs24 "39 "3 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MPSR-36-B magnetisk sopmaskin med frigöringshandtag, 36 tums storlek
3 918 kr /enhet