A B Batteri Spänning: 12V , Hjultyp: Pneumatisk , främre hjulbredd: 6" , Hög hastighet: 1/7 mph , Låg hastighet: 1/1 mph , Material: Stål , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Motoreffekt kW: 0.8 kW , Motorspänning: 24V DC , Antal batteri: 2 , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Bakre hjulbredd: 3 1 / 2 " , Uniform grov statisk kapacitet: 500 Ibs , Uniform Smooth Static Capacity: 600 Ibs
Arbetsmekanism
- Dessa vagnar är utrustade med ett drivsystem som består av en elmotor, en växellåda och hjul med robusta slitbanor.
- Elmotorn ger den nödvändiga kraften för att driva hjulen och föra vagnen framåt.
- Dessa vagnar drivs av uppladdningsbara batterier, bekvämt placerade på själva vagnen. För att ladda batterierna ansluter du dem bara till en extern strömkälla.
Funktioner
- Vestil OROAD Series offroad-drivna vagnar är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Dessa vagnar har låga och höga eller framåt och bakåt hastighetsregulatorer och tål belastningar upp till 400 lb.
- Dessa enheter har batterier med laddare, nivåmätare, LED-strålkastare och korgar och trådförvaring, vilket ger användarna bekvämlighet och funktionalitet.
- De har en 24V DC-motor för enkel transport och är försedda med kraftiga stora pneumatiska däck för enkel manövrering.
Vanliga frågor
Vilka är faktorerna att tänka på när du använder dessa Vestil OROAD Series offroad dragdrivna vagnar?
- Följ den rekommenderade lastkapaciteten som specificeras av Vestil OROAD-seriens vagnar. Överbelastning kan äventyra stabilitet och manövrerbarhet, vilket leder till olyckor.
- Bedöm terrängen och rutten innan du kör vagnen.
- Kör vagnen i en säker och kontrollerad hastighet, särskilt när du navigerar i terräng i terräng.
- Se till att lasten är ordentligt fastsatt och fördelad på vagnen för att förhindra förskjutning eller fall under transport.
Vilken är den maximala stödda lutningsvinkeln av dessa Vestil terrängvagnar?
Dessa vagnar kan transportera fullastade vagnar på lutande ytor upp till 13 grader.