VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Storlek, 500 lb., Grå, Stål | AG7WNP

VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tum Storlek, 500 lb., grå, stål

Artikel: AG7WNP Modell: OROAD-400
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

66 522 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivkärra
Batteri12V
Batterivolt12V
Caster TypPneumatisk
Klätterkapacitet vid 13 grader.400 Ibs
FärgGrå
Däckhöjd15 3 / 4 "
Däcklängd52 1 / 2 "
Däckbredd31 1 / 2 "
Främre hjul Dia.14 "
Bredd på främre hjul6"
Framhjulsdia.14 "
Framhjulsbredd6"
Höjd37.75 "
High Speed1/7 mph
Längd72 "
Låg hastighet1/1 mph
MaterialStål
Motor600W
Motoreffekt kW0.8 kW
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batteri2
Antal hjul4
Antal batterier2
Antal hjul4
Antal hjul2
Bakhjul Dia.11 "
Bredd på hjul bak3 1 / 2 "
Bakhjulsdia.11 "
Bakhjulsbredd3 1 / 2 "
Run Time4 timmar
Uniform grov statisk kapacitet500 Ibs
Uniform jämn statisk kapacitet600 Ibs
Spänning (DC)24 V
Wattal600W
HjultypPneumatisk
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 177.75
Fartygets höjd (cm)95.89
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdDäckbreddDäckhöjdFramhjulsdia.Bakhjulsdia.FärgPris
VESTIL OROAD-400-T Drive Cart, Off-Road Tilting Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Storlek, Grå, Stål | AG7WNQ OROAD-400-T52 3 / 4 "33 3 / 4 "17 "--Grå-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tum Storlek, 500 lb., grå, stål
66 522 kr /enhet