VESTIL PDS-3-36 Pappersdispenserstativ, 3 nivåer, 36 tum brett | CE3EJA

VESTIL PDS-3-36 pappersdispenserställ, 3-vånings, 36 tum brett

Artikel: CE3EJA Modell: PDS-3-36
4 076 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDispenser
Kapacitet219 Ibs
Kapacitet per stång73 Ibs
FärgGrå
Djup18 1 / 4 "
Höjd38 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Pappersrulle Dia.9"
Max. Rullbredd36 "
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal monteringshål4
Antal nivåer3
Antal hjulInga hjul
Totala höjden38 1 / 2 "
Total längd18 1 / 4 "
Total bredd40 3 / 4 "
BärbarNej
Rullbredd36 "
Bredd40 3 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdAntal nivåerTotala höjdenTotal breddRullbreddPris
VESTIL PDS-2-24 Pappersdispenserstativ, 2 nivåer, 24 tum bred | CE3EHU PDS-2-24146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "2 538 kr
RFQ
VESTIL PDS-2-30 ställ för pappersdispenser, 2 nivåer, 30 tum brett | CE3EHV PDS-2-30146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "2 710 kr
RFQ
VESTIL PDS-2-36 Pappersdispenserstativ, 2 nivåer, 36 tum brett | CE3EHW PDS-2-36146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "2 883 kr
RFQ
VESTIL PDS-2-48 ställ för pappersdispenser, 2 nivåer, 48 tum brett | CE3EHX PDS-2-48146 Ibs27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "3 919 kr
RFQ
VESTIL PDS-3-24 Pappersdispenserstativ, 3 nivåer, 24 tum bred | CE3EHY PDS-3-24219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "3 370 kr
RFQ
VESTIL PDS-3-30 Pappersdispenserstativ, 3 nivåer, 30 tum bred | CE3EHZ PDS-3-30219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "3 965 kr
RFQ
VESTIL PDS-3-48 ställ för pappersdispenser, 3 nivåer, 48 tum brett | CE3EJB PDS-3-48219 Ibs38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "6 098 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PDS-3-36 pappersdispenserställ, 3-vånings, 36 tum brett
4 076 kr /enhet