VESTIL PEXGATE-serien Expand-A-Gates


Filter
Justerbar längd: Ja , Justerbar bredd: Ja , Hjulhöjd: 2" , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulbredd: 3 / 4 " , Färg: Gul , Gate Under clearance Extended: 13 1 / 2 " , Port under spelrum indragen: 3 3 / 4 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Förregling: Nej , Material: Plast , Max. Bredd: 122 " , Min. Bredd: 11.5 " , Antal hjul: 4 , Reflekterande: Nej
StilModellFörlängd grindhöjdMax. LängdIndragen grindhöjdPris (ex moms)
A
PEXGATE-30
33 "33 "35 "2 898 SEK
B
PEXGATE-30-C
35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "3 339 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?