VESTIL PEXGATE-30-C Expanderbar port i plast, höjd 40.75 tum | AG7WYL

VESTIL PEXGATE-30-C Expanderbar port i plast, höjd 40.75 tum

Finns i lager
Artikel: AG7WYL Modell: PEXGATE-30-C

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Barricade
Justerbar längdJa
Justerbar breddJa
Hjulhöjd2"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulbredd3 / 4 "
FärgGul
Utökad bredd122 "
Förlängd grindhöjd35 3 / 4 "
Grind under frigång förlängd13 1 / 2 "
Port under spelrum indragen3 3 / 4 "
Höjd40.75 "
Installationshårdvara ingårNej
förreglingNej
Längd15 "
MaterialPlast
Max. Längd37.75 "
Max. Bredd122 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd35.25 "
Min. Bredd11.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
ReflekterandeNej
Indragen grindhöjd37 3 / 4 "
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)103.51
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörlängd grindhöjdMax. LängdIndragen grindhöjdPris
VESTIL PEXGATE-30 Expanderbar port i plast, 38 tums höjd | AG7WYK PEXGATE-3033 "33 "35 "2 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEXGATE-30-C Expanderbar port i plast, höjd 40.75 tum
3 339 kr /enhet