Hjulstorlek: 2 1/4 "x 2" , Hjultyp: (2) Styv , Fork Center: 13 1 / 2 " , Gaffelintervall: 3 1/2 "till 7 7/8" , Gaffelsadelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagshöjd: 47 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Pumphandtag , Hydraulisk vätska: 1 kristall , Total gaffelbredd: 15 " , Kraftkälla: Hand , Pumpar att höja: 10 , Rigid Caster Dia.: 2 1 / 2 " , styv hjulbredd: 2 1 / 4 " , Styr hjulstorlek: 5 "x 1 1 / 2" , Styrhjul Dia.: 6 1 / 4 " , Styrhjul Material: Stål , Styrhjulsbredd: 2" , Användbar längd: 47 3 / 4 "
Palltruckar
Gaffeltruckar i Vestil PMC-PM5-serien har en kompakt design för enkel manövrering i trånga utrymmen och polyuretanrullar för smidig rullning. De har en lätt ram med självsmörjande kullager och ett ergonomiskt utformat handtag för användarkomfort. Välj från ett omfattande utbud av dessa pallvagnar tillgängliga i nylon- och polyuretanrattalternativ på Raptor Supplies.