VESTIL PM10-2245 Palltruck, 10000 Lb. Kapacitet 22.75 x 45.25 Gul | AG7XFT

VESTIL PM10-2245 Palltruck, 10000 Lb. Kapacitet 22.75" x 45.25" Gul

Finns i lager
Artikel: AG7XFT Modell: PM10-2245

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet10000 Ibs
Caster Dia.1"
Hjulbredd2"
FärgGul
Djup58 "
Gaffellängd45 1 / 4 "
Fork Range3 1/2 "till 7 7/8"
Gaffelbredd22 3 / 4 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd58 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hjul4
KraftkällaHand
Höjd höjd7.88 "
Styrhjul Dia.6 1 / 4 "
Material för styrhjulStål
Styrhjulsbredd2"
Bredd22.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 190.35
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)57.79
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGaffelbreddKapacitetCaster Dia.handtag LängdHöjdMaterialAntal hjulPris
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac Handpump Palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, grön/svart | AG7XJH PMC-PPM-2045-GÅtervinningsbar pallbil20 1 / 2 "2200 Ibs7" (sväng)47 "47 "Plast617 500 kr
VESTIL PM1-1532-MINI Palltruck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIPallyftare4"1100 Ibs-48 "45 "Stål27 682 kr
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylfrysrum, 64 tum x 27 tum x 52 tum Storlek, 5000 Lb. Kapacitet, grädde | CE3ELX PM5-CFR-2748Pallyftare27 "5000 Ibs6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini handpalltruck med våg, 27 x 48 tum | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLPallyftare27 "5000 Ibs8"48 "48 "Stål-44 143 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM10-2245 Palltruck, 10000 Lb. Kapacitet 22.75" x 45.25" Gul
34 074 kr /enhet