VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac Handpump Palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, grön/svart | AG7XJH

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac Handpump Palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, grön/svart

Finns i lager
Artikel: AG7XJH Modell: PMC-PPM-2045-G

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningsbar pallbil
Kapacitet2200 Ibs
Caster Dia.7" (sväng)
Hjulbredd1 1/2" (sväng)
FärgGrön, Svart
Djup62 "
Gaffellängd45 "
Gaffelbredd20 1 / 2 "
Helsvetsad ramJa
Handtag Dia.1 1 / 2 "
Hantera höjd47 "
handtag Längd47 "
Hantera materialStål
Hantera typPumphandtag
Höjd47 "
Längd62 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal hjul6
KraftkällaHand
Pumpar att höja10
Höjd höjd7.88 "
Styv Caster Dia.2 1 / 2 "
Styv hjulbredd2 1 / 4 "
Servicehöjdsintervall3 3/8 till 7 7/8 "
Serviceområde3 3/8 "till 7 7/8"
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGaffelbreddKapacitetCaster Dia.handtag LängdHöjdMaterialAntal hjulPris
VESTIL PM10-2245 Palltruck, 10000 Lb. Kapacitet 22.75" x 45.25" Gul | AG7XFT PM10-2245Pallyftare22 3 / 4 "10000 Ibs1"48 "48 "Stål434 074 kr
VESTIL PM1-1532-MINI Palltruck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIPallyftare4"1100 Ibs-48 "45 "Stål27 682 kr
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kylfrysrum, 64 tum x 27 tum x 52 tum Storlek, 5000 Lb. Kapacitet, grädde | CE3ELX PM5-CFR-2748Pallyftare27 "5000 Ibs6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini handpalltruck med våg, 27 x 48 tum | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLPallyftare27 "5000 Ibs8"48 "48 "Stål-44 143 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac Handpump Palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, grön/svart
17 500 kr /enhet