VESTIL PMPS Series Pall Master/Server


Filter
Batterier ingår: Ja , Kapacitet: 4000 Ibs , Hjulmaterial: Fenol, glasfylld nylon , Hjultyp: (2) Vrid , Färg: Blå , Sladdlängd: 96 " , Djup: 66 " , Gaffellängd: 36 " , Gaffelbredd: 4" , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , främre hjulbredd: 2" , helsvetsad ram: Ja , Handtagshöjd: 36 " , Handtagslängd: 36 " , Handtagsmaterial: Stål , Material: Stål , Antal hjul: 2 , Operation: Fram- och återgående luft, olja , Kraftkälla: elektriska , Bakre hjulmaterial: Fenol , Bakre hjulbredd: 3" , Bredd: 58 "
StilModellHöjdMax. ReseavståndSpänningPris (ex moms)
A
PMPS-50-AIR
77 "--97 209 SEK
RFQ
B
PMPS-50-DC
77 "47 "12V DC97 209 SEK
RFQ
C
PMPS-50-AC
77 "-115V AC97 209 SEK
RFQ
D
PMPS-60-DC
87 "57 "12V DC97 272 SEK
RFQ
E
PMPS-60-AIR
87 "--97 272 SEK
RFQ
F
PMPS-60-AC
87 "-115V AC97 272 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?