VESTIL PRCT-S-serien Gips och panelvagnar


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Däcksbredd: 11.88 " , Handtagshöjd: 48 " , Höjd: 48 " , Längd: 48 " , Lastkapacitet: 3000 Ibs , Max. Användbar panelhöjd: 60 " , Antal hjul: 4 , Plattformslängd: 39.88 " , Användbar längd: 39 7 / 8 " , Bredd: 23 "
StilModellHjulmaterialPris (ex moms)
A
PRCT-S-GN
Glasfylld nylon8 388 SEK
B
PRCT-S-MR
Gummi7 666 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?