VESTIL PT-serien picknickbord


Filter
Kapacitet: 2000 Ibs , hopfällbar: Nej , Rammaterial: Plast , Material: HDPE , Rostbeständig: Ja , Bordshöjd: 30 3 / 4 " , Bordsskiva Material: Plast , Paraplyhål Dia.: 1 3 / 4 " , UV-skydd: Ja , Rullstolsanpassat: Ja
StilModellBreddFärgDjupHöjdLängdBordsformBordsskivans längdBordsskivans breddPris (ex moms)
A
PT-PWT-2872-BKCD
58 "Ceder-29.75 "72 "rektangel72 "28 "24 037 SEK
RFQ
B
PT-PWT-2872-BKGY
58 "Grå72 "29.75 "--72 "28 "24 037 SEK
RFQ
C
PT-PWT-2896-BKCD
58 "Ceder96 "29.75 "--96 "28 "31 629 SEK
RFQ
D
PT-PWT-2896-BKGY
58 "Grå96 "29.75 "--96 "28 "31 629 SEK
RFQ
E
PT-PAF-2872-BKCD
60 "Ceder-30 "72 "rektangel72 "28 "24 604 SEK
RFQ
F
PT-PAF-2896-BKCD
60 "Ceder96 "30 "--96 "28 "32 679 SEK
RFQ
G
PT-PAF-2896-BKGY
60 "Grå96 "30 "--96 "28 "32 679 SEK
RFQ
H
PT-PAF-2872-BKGY
60 "Grå72 "30 "--72 "28 "24 604 SEK
RFQ
I
PT-PAF-2896-BKCD-ADA
60 "Ceder96 "33.5 "--96 "28 "34 043 SEK
RFQ
J
PT-PAF-2896-BKGY-ADA
60 "Grå96 "33.5 "--96 "28 "34 043 SEK
RFQ
K
PT-PHX-3944-BKCD
69.5 "Ceder69.5 "30.25 "--44 "39 "20 526 SEK
RFQ
L
PT-PHX-3944-BKGY-ADA
69.5 "Grå69.5 "30.25 "--44 "39 "21 797 SEK
RFQ
M
PT-PHX-3944-BKGY
69.5 "Grå69.5 "30.25 "69.5 "Hexagon44 "39 "20 526 SEK
RFQ
N
PT-PHX-3944-BKCD-ADA
69.5 "Ceder69.5 "30.25 "--44 "39 "21 405 SEK
RFQ

PT-serien picknickbord

Vestil PT-seriens picknickbord har aluminiumkonstruktion med svart pulverlack för rostskydd. Dessa bord finns i fem varianter: ADA-bord med rullstolsanpassning, BKCD-bord med cedertoppar / säten och svarta ben, BKGY-bord med grå toppar / sittplatser och svarta ben, PHX-bord med paraplyhål och PHX-bord med genomgående säten. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Vestil PT-seriens picknickbord i rektangulära och sexkantiga konfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?