Färg: Svart, Silver , Höjd: 10 " , Inkluderar: Övertrycksventil , Inloppsstorlek: 1" , Inloppstyp: NPT , Längd: 15 " , Material: Aluminium , Material som hanteras: Bulkoljor, Hydraulolja, Frostskyddsmedel eller frostskyddsmedelsblandningar , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: NPT , Nätsladds längd: 8 ft. , Pumptyp: Bränsleöverföring , resistent mot: Vädertålig , Bredd: 23 "
PUMP-EO-serien elektriska oljepumpar
Elektriska oljepumpar i Vestil PUMP-EO-serien används för att överföra hydrauloljor och frostskyddsmedel i bulk. De har gjutna aluminiumkroppar för ett högt förhållande mellan styrka och vikt. Dessa pumpar inkluderar även en intern bypassventil som gör att flödet kan förbigås när utloppstrycket överstiger ventilinställningen. De har 2-tums pluggadaptrar för att monteras direkt på trummor och tankar. Dessa OSHA-kompatibla enheter kan producera upp till 8 GPM-flöden. De är lämpliga för användning inom bil-, flyg-, kraftgenererings-, olje- och gasindustrin och jordbruksindustrin.